Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Direktverbinder für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

EVN
kopierenkopieren
EVN - Direktverbinder für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSTR10RGBDVB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293373456

Sonepar Artikelnummer

120422123

Hersteller Artikelnummer

LSTR10RGBDVB

Hersteller Typ

LSTR10RGBDVB DIREKTVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

LSTR10RGBDVB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Direktverbinder wird einfach an den Lötpunkten des jeweiligen LED-Strips aufgeschoben, wodurch zwei Strips einfach verbunden werden können. Geeignet für RGB-Strips mit einer Breite von 10mm. Damit die Befestigung des Clips problemlos möglich ist, muss der erste Chip auf dem Strip mindestens 8mm von der Schnittkante entfernt sitzen, dies ist im Regelfall bei Strips mit max. 60 Chips pro Meter gegeben. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 15,5 x 14,5 x 5mm.