EVN - DMX-Controller für 12,24,36V/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMXC4X5A
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - DMX
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293678735
Sonepar Artikelnummer
120432960
Hersteller Artikelnummer
DMXC4X5A
Hersteller Typ
DMXC4X5A DMX-CONTROLLER
Hersteller Artikel Nr.:
DMXC4X5A
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
DMX
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 .. 36 V
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
179 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.134 kg


