EVN - DMX-Controller für 12-48V/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMX67C4X5A
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - DMX
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293033220
Sonepar Artikelnummer
120928679
Hersteller Artikelnummer
DMX67C4X5A
Hersteller Typ
DMX67C4X5A
Hersteller Artikel Nr.:
DMX67C4X5A
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
DMX
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 .. 48 V
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
210 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
74 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.410 kg


