EVN - DMX Funk-Controller-Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMXRFGW
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - DMX
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031349
Sonepar Artikelnummer
120928680
Hersteller Artikelnummer
DMXRFGW
Hersteller Typ
DMXRFGW
Hersteller Artikel Nr.:
DMXRFGW
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
DMX
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
8 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
178 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.132 kg


