EVN - DMX Wand-Control-Panel, 4-Kanal, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMXWP4RGBW
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - DMX
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031332
Sonepar Artikelnummer
120928681
Hersteller Artikelnummer
DMXWP4RGBW
Hersteller Typ
DMXWP4RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
DMXWP4RGBW
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
DMX
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.216 kg


