EVN - Doppelseitiges 3M-Klebeband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KB5915F
Breite - 9 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293372107
Sonepar Artikelnummer
120433076
Hersteller Artikelnummer
KB5915F
Hersteller Typ
KB5915F DOPPELSEITIGES KLEBEBAND
Hersteller Artikel Nr.:
KB5915F
Breite:
9 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
5 m
Stärke:
0.4 mm
Gewebeklebeband:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
10 .. 38 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.025 kg


