EVN - Einbaurahmen für Systemdecken-Einbaupanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BP62EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 680 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293155151
Sonepar Artikelnummer
121202250
Hersteller Artikelnummer
BP62EBR
Hersteller Typ
BP62EBR
Hersteller Artikel Nr.:
BP62EBR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
680 mm
Breite:
680 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


