EVN - Einbautopf Stahl für 515/518 Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EBT051
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293000512
Sonepar Artikelnummer
120269803
Hersteller Artikelnummer
EBT051
Hersteller Typ
EBT051 STAHLEINBAUTOPF
Hersteller Artikel Nr.:
EBT051
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.085 kg


