EVN - Einlegeprofil mit Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APRR4100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059299
Sonepar Artikelnummer
120928535
Hersteller Artikelnummer
APRR4100
Hersteller Typ
APRR4100
Hersteller Artikel Nr.:
APRR4100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.316 kg


