EVN - Einputztopf für Wandeinbauleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPKP21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 118 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293800211
Sonepar Artikelnummer
120422080
Hersteller Artikelnummer
EPKP21
Hersteller Typ
EPKP21 METALL-EINPUTZTOPF
Hersteller Artikel Nr.:
EPKP21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
118 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.172 kg


