EVN - Einschlaghülse für Kugelleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESH360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293545174
Sonepar Artikelnummer
120422141
Hersteller Artikelnummer
ESH360
Hersteller Typ
ESH360 EINSCHLAGHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
ESH360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
360 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.420 kg


