EVN - Endabschlussplate für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APXSBEAP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293033022
Sonepar Artikelnummer
120928602
Hersteller Artikelnummer
APXSBEAP
Hersteller Typ
APXSBEAP
Hersteller Artikel Nr.:
APXSBEAP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.004 kg


