EVN - Endabschlussplatte für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APEXLEAPQ
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293025096
Sonepar Artikelnummer
120708672
Hersteller Artikelnummer
APEXLEAPQ
Hersteller Typ
APEXLEAPQ ALU-ENDABSCHLUSSPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
APEXLEAPQ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.008 kg


