EVN - Endabschlussplatte für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APHTEAPEB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293025102
Sonepar Artikelnummer
120708673
Hersteller Artikelnummer
APHTEAPEB
Hersteller Typ
APHTEAPEB ALU-ENDABSCHLUSSPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
APHTEAPEB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6 mm
Breite:
27 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.003 kg


