EVN - Endabschlussplatte für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APEXLWEAPHR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293030991
Sonepar Artikelnummer
120928495
Hersteller Artikelnummer
APEXLWEAPHR
Hersteller Typ
APEXLWEAPHR
Hersteller Artikel Nr.:
APEXLWEAPHR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.006 kg


