EVN - Endabschlussplatte für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APHBEAP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031097
Sonepar Artikelnummer
120928529
Hersteller Artikelnummer
APHBEAP
Hersteller Typ
APHBEAP
Hersteller Artikel Nr.:
APHBEAP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.004 kg


