EVN - Endabschlussplatte für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APRU46EAPH
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059442
Sonepar Artikelnummer
120928552
Hersteller Artikelnummer
APRU46EAPH
Hersteller Typ
APRU46EAPH
Hersteller Artikel Nr.:
APRU46EAPH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
41 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.012 kg


