EVN - Endkappe für IP65-Stecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065EAK
Bemessungsspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Mechanische Codierung - Nein
Mit Zugentlastung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293392235
Sonepar Artikelnummer
120432501
Hersteller Artikelnummer
065EAK
Hersteller Typ
065EAK IP65-STECKSYSTEM
Hersteller Artikel Nr.:
065EAK
Bemessungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Mechanische Codierung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


