Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Endkappen für 230V LED-Strip

EVN
kopierenkopieren
EVN - Endkappen für 230V LED-Strip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IC65230EK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293033855

Sonepar Artikelnummer

120928739

Hersteller Artikelnummer

IC65230EK

Hersteller Typ

IC65230EK

Hersteller Artikel Nr.:

IC65230EK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

10er-Set Endkappen für 230V LED-Strips. Zur Befestigung der Endkappen wird zusätzlich der separat erhältliche PVC Kleber (IC65230KL) benötigt. Geeignet für 230V/AC LED-Strips mit einer Breite von 16,5mm und einer Höhe von max. 7mm.