EVN - Endkappen für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLAT5PAKSET
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293005739
Sonepar Artikelnummer
120575723
Hersteller Artikelnummer
FLAT5PAKSET
Hersteller Typ
FLAT5PAK-SET SILIKON ENDKAPPEN
Hersteller Artikel Nr.:
FLAT5PAKSET
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
7 mm
Breite:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


