EVN - Endkappen für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLAT3PAKSETB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 11.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029599
Sonepar Artikelnummer
120928688
Hersteller Artikelnummer
FLAT3PAKSETB
Hersteller Typ
FLAT3PAKSETB
Hersteller Artikel Nr.:
FLAT3PAKSETB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
11.6 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


