EVN - Endkappen für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLAT3PAKSETW
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 11.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029605
Sonepar Artikelnummer
120928689
Hersteller Artikelnummer
FLAT3PAKSETW
Hersteller Typ
FLAT3PAKSETW
Hersteller Artikel Nr.:
FLAT3PAKSETW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
11.6 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


