EVN - Endkappen für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FLAT7PAKSET
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029704
Sonepar Artikelnummer
120928690
Hersteller Artikelnummer
FLAT7PAKSET
Hersteller Typ
FLAT7PAKSET
Hersteller Artikel Nr.:
FLAT7PAKSET
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


