EVN - Endkappen für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TB5PAKSET
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029476
Sonepar Artikelnummer
120928985
Hersteller Artikelnummer
TB5PAKSET
Hersteller Typ
TB5PAKSET
Hersteller Artikel Nr.:
TB5PAKSET
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.5 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.032 kg


