EVN - Erdspieß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFKESP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293373692
Sonepar Artikelnummer
120433208
Hersteller Artikelnummer
LFKESP
Hersteller Typ
LFKESP ERDSPIEß KLEIN
Hersteller Artikel Nr.:
LFKESP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
160 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.075 kg


