EVN - Erdspieß für Energieverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230416ESP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154925
Sonepar Artikelnummer
121202219
Hersteller Artikelnummer
230416ESP
Hersteller Typ
230416ESP
Hersteller Artikel Nr.:
230416ESP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.170 kg


