EVN - Erdspieß für Kugelleuchten KA-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAESPV
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293002448
Sonepar Artikelnummer
120433068
Hersteller Artikelnummer
KAESPV
Hersteller Typ
KAESPV ERDSPIEß FÜR KSA-SERIE
Hersteller Artikel Nr.:
KAESPV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
225 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


