EVN - Erdspieß für Pollerleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESP400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293720212
Sonepar Artikelnummer
120269812
Hersteller Artikelnummer
ESP400
Hersteller Typ
ESP400 ERDSPIESS
Hersteller Artikel Nr.:
ESP400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.415 kg


