EVN - Erdspieß für Pollerleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESPUNI
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293062756
Sonepar Artikelnummer
121202301
Hersteller Artikelnummer
ESPUNI
Hersteller Typ
ESPUNI
Hersteller Artikel Nr.:
ESPUNI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.420 kg


