Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Erdungsband - antistatisch - Länge: 1800mm

EVN
kopierenkopieren
EVN - Erdungsband - antistatisch - Länge: 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EAB1800

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 1800 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293004053

Sonepar Artikelnummer

120432965

Hersteller Artikelnummer

EAB1800

Hersteller Typ

EAB1800 ERDUNGSBAND

Hersteller Artikel Nr.:

EAB1800

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

1800 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.024 kg

Das Erdungsband besteht aus einem Spiralkabel, mit Krokodilklemme für den Anschluss am Werkstück und einem verstellbaren Gummizugband, welches einfach um das Handgelenk gelegt wird. Das Band bietet einen Widerstand bis zu 1 Millionen Ohm.