Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Ersatz Sprengring, 35mm

EVN
kopierenkopieren
EVN - Ersatz Sprengring, 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - .0351

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293003513

Sonepar Artikelnummer

120432482

Hersteller Artikelnummer

.0351

Hersteller Typ

.0351 SPRENGRING

Hersteller Artikel Nr.:

.0351

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

1 mm

Durchmesser:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.001 kg

Der Sprengring kann für verschiedene Leuchten verwendet werden, welche eine Aufnahme für diesen von 35mm haben. Der Sprengring dient zur Befestigung des Leuchtmittels in der Leuchte.