EVN - Fliesenprofil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFL1AM200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4037293024884
Sonepar Artikelnummer
120708644
Hersteller Artikelnummer
APFL1AM200
Hersteller Typ
APFL1AM200 ALU FLIESENPROFIL
Hersteller Artikel Nr.:
APFL1AM200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
37 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.314 kg


