EVN - Fliesenprofil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFL1AM300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293027144
Sonepar Artikelnummer
120928501
Hersteller Artikelnummer
APFL1AM300
Hersteller Typ
APFL1AM300
Hersteller Artikel Nr.:
APFL1AM300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
37 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.472 kg


