EVN - Fliesenprofil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFL5AM200W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029537
Sonepar Artikelnummer
120928506
Hersteller Artikelnummer
APFL5AM200W
Hersteller Typ
APFL5AM200W
Hersteller Artikel Nr.:
APFL5AM200W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.493 kg


