Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Fokuslinse 90° für Hallenleuchte

EVN
kopierenkopieren
EVN - Fokuslinse 90° für Hallenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HBFL9020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - Fokuslinse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293033367

Sonepar Artikelnummer

120928702

Hersteller Artikelnummer

HBFL9020

Hersteller Typ

HBFL9020

Hersteller Artikel Nr.:

HBFL9020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

90 °

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Höhe/Tiefe:

9 mm

Durchmesser:

225 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.138 kg

Die Fukoslinse kann optional für die Hallenleuchten HBS6520040 und HBD6520040 verwendet werden. Die originale Kunststoffabdeckung der Leuchten wird hierbei durch die Fokuslinse ersetzt, wodurch der Ausstrahlwinkel von 120° auf 90° reduziert wird. Somit ist eine fokussiertere Beleuchtung bestimmter Bereiche oder Objekte möglich.