EVN - Fokuslinse für Hallenleuchte HBM65200125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HBMFL90
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Fokuslinse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293154222
Sonepar Artikelnummer
121087905
Hersteller Artikelnummer
HBMFL90
Hersteller Typ
HBMFL90-RAYO MULTI
Hersteller Artikel Nr.:
HBMFL90
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


