EVN - Frontglas klar für PC67101202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PC6710888
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Glas
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293003964
Sonepar Artikelnummer
120433795
Hersteller Artikelnummer
PC6710888
Hersteller Typ
PC6710888 ABDECKGLAS KLAR
Hersteller Artikel Nr.:
PC6710888
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.324 kg


