EVN - Funk Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFDP24050VS
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - RF
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024273
Sonepar Artikelnummer
120708696
Hersteller Artikelnummer
EFDP24050VS
Hersteller Typ
EFDP24050VS FUNK DIMMER-EMPFÄNGER
Hersteller Artikel Nr.:
EFDP24050VS
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
RF
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
24 V
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
2.08 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
210 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.290 kg


