EVN - Funk-Handsender für Dimmer- und CW-WW-Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSDIMWWCW
Funkfrequenz - 433.9 MHz
Reichweite - 20 m
Anzahl der Befehle - 0
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293004411
Sonepar Artikelnummer
120433028
Hersteller Artikelnummer
HSDIMWWCW
Hersteller Typ
HSDIMWWCW FUNKHANDSENDER
Hersteller Artikel Nr.:
HSDIMWWCW
Funkfrequenz:
433.9 MHz
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
0
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.060 kg


