EVN - für BORDO-Serie 2er-Set inkl. Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 50 mm
Breite - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024754
Sonepar Artikelnummer
120708932
Hersteller Artikelnummer
SLCLIP
Hersteller Typ
SLCLIP BEFESTIGUNGSCLIP KUSTSTOFF
Hersteller Artikel Nr.:
SLCLIP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
50 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.003 kg


