Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - für Leuchtenserie 103...

EVN
kopierenkopieren
EVN - für Leuchtenserie 103...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTG103

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293001038

Sonepar Artikelnummer

120422136

Hersteller Artikelnummer

LTG103

Hersteller Typ

LTG103 VERBINDUNGSLEITUNG 60CM

Hersteller Artikel Nr.:

LTG103

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.045 kg

Verbindungsleitung für die Unterbauleuchten 103er-Serie. Die Leitungslänge beträgt 60cm.