EVN - für Magnetbefestigung der BORDO-Serie mit Klebeband 2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLSP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024761
Sonepar Artikelnummer
120708933
Hersteller Artikelnummer
SLSP
Hersteller Typ
SLSP STAHLPLATTE
Hersteller Artikel Nr.:
SLSP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.004 kg


