EVN - G-4 LED Leuchtmittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L1220G402
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 2 W
Lichtstrom - 130 lm
Lampenlichtausbeute - 65 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293405386
Sonepar Artikelnummer
120433104
Hersteller Artikelnummer
L1220G402
Hersteller Typ
L1220G402 LED-LEUCHTMITTEL
Hersteller Artikel Nr.:
L1220G402
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
2 W
Lichtstrom:
130 lm
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
0 mA
Spannungsart:
DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.013 kg


