EVN - Gehäusering EDS-Optik für Anbauleuchte PAQ300125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAQ3013C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 301 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161954
Sonepar Artikelnummer
121236806
Hersteller Artikelnummer
PAQ3013C
Hersteller Typ
PAQ3013C
Hersteller Artikel Nr.:
PAQ3013C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
301 mm
Breite:
301 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.304 kg


