EVN - Gehäusering für Anabauleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D543013R
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029971
Sonepar Artikelnummer
120928661
Hersteller Artikelnummer
D543013R
Hersteller Typ
D543013R
Hersteller Artikel Nr.:
D543013R
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
305 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.320 kg


