EVN - Gehäusering schwarz für Anbauleuchte D54250125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D542509R
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161763
Sonepar Artikelnummer
121236704
Hersteller Artikelnummer
D542509R
Hersteller Typ
D542509R
Hersteller Artikel Nr.:
D542509R
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Durchmesser:
251 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.262 kg


