EVN - Gehäusering schwarz für Anbauleuchte D54300125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D543009R
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161770
Sonepar Artikelnummer
121236705
Hersteller Artikelnummer
D543009R
Hersteller Typ
D543009R
Hersteller Artikel Nr.:
D543009R
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Durchmesser:
305 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.322 kg


