EVN - Gehäusering schwarz für Anbauleuchte PAR250125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAR2509C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161886
Sonepar Artikelnummer
121236808
Hersteller Artikelnummer
PAR2509C
Hersteller Typ
PAR2509C
Hersteller Artikel Nr.:
PAR2509C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
251 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.142 kg


