EVN - Gehäusering schwarz für LPRV1220125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPRV2209C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161817
Sonepar Artikelnummer
121236786
Hersteller Artikelnummer
LPRV2209C
Hersteller Typ
LPRV2209C
Hersteller Artikel Nr.:
LPRV2209C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.184 kg


