EVN - Gehäusering schwarz für LPRV170125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPRV1709C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293161794
Sonepar Artikelnummer
121236784
Hersteller Artikelnummer
LPRV1709C
Hersteller Typ
LPRV1709C
Hersteller Artikel Nr.:
LPRV1709C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
167 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


